Engrasador cónico de forma A, recto DIN 71412, acero cincado, forma A
DIN 71412, acero cincado, forma A, hexagonal
ENG-DIN71412-A-H1-(A3F)-WS7-HEX-M6
Nº de art.
098640
EAN 4011231917544
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Rosca macho cónica, autobloqueo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Formulario | A, H1, Hexagonal |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso (d1) | M6 x 1 |
Diámetro nominal (d1) | 6 mm |
Longitud (l1) | 15 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) (lg) | 5,5 mm |
Ancho de llave (s1) | 7 mm |
Normas | DIN 71412 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Compatible con RoHS | Sí |